Wago Contact - Compteur d'énergie triphasé MID mesure par TI - 879-3040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
type de connexion - convertible
puissance réactive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966177299
Réf. Sonepar
00093412467
Réf. Fournisseur
879-3040
Marque
Wago Contact
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
type de connexion:
convertible
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
divers
changement de tarif:
Oui
classe de précision:
1
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


