Wago Contact - con. 7/8? 7/8 pouces 3 pôles - 787-6716/9100-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • pour diamètre externe de câble - 7.4...7.4 mm

  • finition du boîtier - droit

  • courant assigné In - 9 A

  • température ambiante - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143726887

Réf. Sonepar

00093372688

Réf. Fournisseur

787-6716/9100-000

Marque

Wago Contact

finition des contacts:

autre

pour diamètre externe de câble:

7.4...7.4 mm

finition du boîtier:

droit

courant assigné In:

9 A

température ambiante:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

600 V

type de verrouillage:

sans

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

con. 7/8“ 7/8 pouces 3 pôles

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact