Wago Contact - Conditionneur de signaux de courant 100a ac/dc - 2857-550

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 1000 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821676997

Réf. Sonepar

00093167699

Réf. Fournisseur

2857-550

Marque

Wago Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

1000 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

100 A

avec sortie de commutation:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Conditionneur de signaux de courant 100a ac/dc

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact