Wago Contact - Connect f/16x2pol/3,5mm/noir/impr - 713-1116/037-047/035-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
nombre de pôles - 32
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1 mm²
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821177470
Réf. Sonepar
00093117747
Réf. Fournisseur
713-1116/037-047/035-000
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
nombre de pôles:
32
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
54.2 mm
profondeur:
16 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non

Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


