Wago Contact - Connect fem.CCS 3.5mm 5p dech.tract - 2091-1105/000-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
nombre de pôles - 5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...0.75 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821365860
Réf. Sonepar
00093136586
Réf. Fournisseur
2091-1105/000-1000
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
nombre de pôles:
5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.75 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3.5 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
33 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
transparent:
Non
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


