Wago Contact - Connect fem CCS 5mm 10p gris-clair - 2092-1110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de pôles - 10
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1.5 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821163459
Réf. Sonepar
00093116345
Réf. Fournisseur
2092-1110
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de pôles:
10
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
13.4 mm
profondeur:
13.4 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


