Non retournable

Wago Contact - Connect.fem.MIDI cod.2c 2 p bleu - 770-1102

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821028154

Réf. Sonepar

00093102815

Réf. Fournisseur

770-1102

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

10.5...10.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...4 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

37.5 mm

hauteur:

12.9 mm

largeur:

20 mm

Connect.fem.MIDI cod.2c 2 p bleu

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact