Wago Contact - Connect male 4mm²/2p/blanc - 770-232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821028314
Réf. Sonepar
00093102831
Réf. Fournisseur
770-232
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
10.5...10.5 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...4 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...4 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
marquage de pôle:
L, N
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
séparé
serre cable:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
37.5 mm
hauteur:
12.9 mm
largeur:
20 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


