Wago Contact - Connecteur de raccordement au secte Bouton-poussoir des deux côtés, blanc - 272-303/201-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 12

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 18 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332038690

Réf. Sonepar

00093203869

Réf. Fournisseur

272-303/201-000

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

12

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

18 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur de raccordement au secte Bouton-poussoir des deux côtés, blanc

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact