Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Connecteur femelle 1 mm² 5 pôles /PIED/Blanc/ Gris - 267-175

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • modèle - douille

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918499798

Réf. Sonepar

00093235932

Réf. Fournisseur

267-175

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

500 V

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

Connecteur femelle 1 mm² 5 pôles /PIED/Blanc/ Gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact