Wago Contact - Connecteur femelle À RACCORDEMENT PAR PERÇAGE D'ISOLANT - 730-106

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de pôles - 6

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918253444

Réf. Sonepar

00093217402

Réf. Fournisseur

730-106

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de pôles:

6

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

43 mm

hauteur:

16 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact