Wago Contact - Connecteur femelle À RACCORDEMENT PAR PERÇAGE D'ISOLANT et COUPURE - 730-103

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821429715

Réf. Sonepar

00093227133

Réf. Fournisseur

730-103

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

autre

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

26.5 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

23 mm

pays de fabrication:

CHINE

transparent:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact