Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, gris clair - 832-1103

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...25 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...16 mm²

Conditionnement

  • 45 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143921169

Réf. Sonepar

00093373672

Réf. Fournisseur

832-1103

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...25 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.75...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.16 mm

hauteur:

29.1 mm

profondeur:

49.8 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Connecteur femelle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, gris clair

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact