Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, gris clair - 832-1105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...25 mm²
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de pôles - 5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...16 mm²
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966821291
Réf. Sonepar
00093373674
Réf. Fournisseur
832-1105
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...25 mm²
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de pôles:
5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...16 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.75...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10.16 mm
hauteur:
29.1 mm
profondeur:
49.8 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


