Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, noir - 713-1106/000-047

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821176459

Réf. Sonepar

00093117645

Réf. Fournisseur

713-1106/000-047

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

160 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.08...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

18.8 mm

profondeur:

16 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

transparent:

Non

Connecteur femelle pour 1 conducteur 100% protégé contre l'inversion, noir

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact