Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve - 2020-108/000-036

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 13.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 8

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...0.75 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821026853

Réf. Sonepar

00093102685

Réf. Fournisseur

2020-108/000-036

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

8

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.75 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

multicolore

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

28.7 mm

hauteur:

22.4 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, structures de communication modernes et sûres ainsi qu'une convivialité d'utilisation et de maintenance sont les exigences centrales que nous remplissons de manière optimale et durable avec nos produits et systèmes du domaine Interface Electronics : de l'acquisition, de la mesure, de la conversion et de la protection des signaux au niveau du terrain en passant par la commutation et le câblage systématique, jusqu'à la communication au niveau du contrôle.La base d'un système durable se compose d'alimentations efficaces, de disjoncteurs électroniques fiables, de relais de couplage étroits et d'une technologie de mesure d'énergie précise. Notre système de précâblage permet un Plug and Play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain.Sans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact