Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/ja-ve - 2020-113/000-036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 13
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...0.75 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821026914
Réf. Sonepar
00093102691
Réf. Fournisseur
2020-113/000-036
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
13
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.75 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
46.2 mm
hauteur:
22.4 mm
profondeur:
40.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, structures de communication modernes et sûres ainsi qu'une convivialité d'utilisation et de maintenance sont les exigences centrales que nous remplissons de manière optimale et durable avec nos produits et systèmes du domaine Interface Electronics : de l'acquisition, de la mesure, de la conversion et de la protection des signaux au niveau du terrain en passant par la commutation et le câblage systématique, jusqu'à la communication au niveau du contrôle.La base d'un système durable se compose d'alimentations efficaces, de disjoncteurs électroniques fiables, de relais de couplage étroits et d'une technologie de mesure d'énergie précise. Notre système de précâblage permet un Plug and Play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain.Sans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


