Non retournable

Wago Contact - Connecteur mâle 2 pôles Codage spécial Gris clair - 893-1032

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454267452

Réf. Sonepar

00093001157

Réf. Fournisseur

893-1032

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

5...7 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0...0 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.8...0.8 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

sans

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

47.5 mm

hauteur:

11.1 mm

largeur:

14.1 mm

Connecteur mâle 2 pôles Codage spécial Gris clair

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact