Wago Contact - Connecteur mâle de report 7,62 mm 6 pol - 232-586/007-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 320 V
nombre de pôles - 6
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454340582
Réf. Sonepar
00093205455
Réf. Fournisseur
232-586/007-000
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
320 V
nombre de pôles:
6
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
7.62 mm
hauteur:
6.5 mm
profondeur:
42.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


