Wago Contact - Connecteur mâle p.bor.s.r.1,2x1,2 vert 5 mm - 231-165/003-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918905206

Réf. Sonepar

00093227987

Réf. Fournisseur

231-165/003-000

Marque

Wago Contact

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

8.4 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteur mâle p.bor.s.r.1,2x1,2 vert 5 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact