Wago Contact - Connecteur pour circuits imprimés Droit 5 pôles, bleu - 890-3115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821695943
Réf. Sonepar
00093327255
Réf. Fournisseur
890-3115
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
0...0 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0...0 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0...0 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
12.2 mm
hauteur:
28.4 mm
largeur:
23.6 mm
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


