Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - CONTACT COMMUTATEUR isolé 3 pôles, orange - 2007-8443

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - CONTACT COMMUTATEUR isolé 3 pôles, orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont commutable

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821458418

Réf. Sonepar

00093145841

Réf. Fournisseur

2007-8443

Marque

Wago Contact

modèle:

pont commutable

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

CONTACT COMMUTATEUR isolé 3 pôles, orange

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact