Wago Contact - Contact de pontage bleu - 2000-406/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 14 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143696524
Réf. Sonepar
00093187087
Réf. Fournisseur
2000-406/000-006
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
14 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


