Wago Contact - Contrôleur de charge + batterie Lithium 6A - 2685-1002/408-206

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Contrôleur de charge + batterie Lithium 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 63 mm

  • profondeur - 108 mm

  • poids - 600 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966639490

Réf. Sonepar

00093663949

Réf. Fournisseur

2685-1002/408-206

Marque

Wago Contact

type de tension:

DC

hauteur:

120 mm

largeur:

63 mm

profondeur:

108 mm

poids:

600 kg

tension d'entrée:

22.5...30 V

tension de sortie:

23.5...23.5 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact