Wago Contact - Contrôleur de charge d'alimentation secourue 24 V DC - 10 A - 787-870
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - autre
avec interface de communication RS-232 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454909857
Réf. Sonepar
00093490985
Réf. Fournisseur
787-870
Marque
Wago Contact
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
avec interface de communication RS-232:
Oui
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
163 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
163 mm
poids:
800 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
22...29 V
type de construction:
appareil indépendant
efficacité totale:
95 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Non
tension de sortie:
24...24 V
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


