Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Contrôleur de charge d'alimentation secourue 24 V DC - 40 A - 787-915

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0

  • raccordement d'entrée - autre

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966454925

Réf. Sonepar

00093382548

Réf. Fournisseur

787-915

Marque

Wago Contact

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

181 mm

largeur:

68 mm

profondeur:

181 mm

poids:

1.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

22...28 V

efficacité totale:

97 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Non

tension de sortie:

24...24 V

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

Contrôleur de charge d'alimentation secourue 24 V DC - 40 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact