Non retournable

Wago Contact - Convertisseur DC/DC 12 V DC / 24 V DC - 250 mA - 859-804

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 8...16 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821017479

Réf. Sonepar

00093806202

Réf. Fournisseur

859-804

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

8...16 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

6 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0.33

hauteur d'encastrement:

56 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

6 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseur DC/DC 12 V DC / 24 V DC - 250 mA

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact