Wago Contact - CONVERTISSEUR DC-DC 6MM ENTREE 24 V- SORTIE 5 V 0,5 A - 787-2801

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...30 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143407052

Réf. Sonepar

00093340705

Réf. Fournisseur

787-2801

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie max. 1:

0.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

2.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0.33

montage direct possible:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

94 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

CONVERTISSEUR DC-DC 6MM ENTREE 24 V- SORTIE 5 V 0,5 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact