Wago Contact - Convertisseur de courant mesure directe 1 ou 5A - 857-551
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 6 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 200 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143967129
Réf. Sonepar
00093396712
Réf. Fournisseur
857-551
Marque
Wago Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
6 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
200 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


