Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Convertisseur média, Single Pair Ethernet (SPE) / Ethernet 10 Mbit/s, 12-48 V DC - 852-1705

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Convertisseur média, Single Pair Ethernet (SPE) / Ethernet 10 Mbit/s, 12-48 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966672787

Réf. Sonepar

00093667278

Réf. Fournisseur

852-1705

Marque

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

tension d'alimentation DC:

12...48 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

103.4 mm

largeur:

23.4 mm

profondeur:

68 mm

Convertisseur de média, Single Pair Ethernet (SPE) / Ethernet 10 Mbit/s, alimentation : 12 à 48 V DC

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact