Wago Contact - Convertisseur Tension AC/DC 300V - 857-560

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs initiales, tension - 30 V

  • plage de mesure de valeurs finales, tension - 300 V

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143481571

Réf. Sonepar

00093348157

Réf. Fournisseur

857-560

Marque

Wago Contact

plage de mesure de valeurs initiales, tension:

30 V

plage de mesure de valeurs finales, tension:

300 V

finition de la solution analogique:

0-10 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Oui

fréquence du courant assigné:

100 Hz

avec sortie de commutation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Convertisseur Tension AC/DC 300V

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact