Non retournable

Wago Contact - CORD 2x HE10 14pts2m - 706-753/300-200

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821038863

Réf. Sonepar

00093103886

Réf. Fournisseur

706-753/300-200

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

14

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...50 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

autre

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact