Wago Contact - CORD 2x HE10 16pts2m - 706-753/301-200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821038832
Réf. Sonepar
00093103883
Réf. Fournisseur
706-753/301-200
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
16
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...50 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
autre
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


