Wago Contact - CORD HE10 14PTS/FILS LIBRES 2m - 706-100/314-200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
nombre de pôles - 14
finition raccordement électrique, côté boîtier - extrémité de ligne libre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821777670
Réf. Sonepar
00093002202
Réf. Fournisseur
706-100/314-200
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
nombre de pôles:
14
finition raccordement électrique, côté boîtier:
extrémité de ligne libre
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...50 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
courant assigné In:
1 A
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


