Non retournable

Wago Contact - CORD HE10 26PTS/FILS LIBRES 2m - 706-100/326-200

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 26

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - extrémité de ligne libre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821777731

Réf. Sonepar

00093002211

Réf. Fournisseur

706-100/326-200

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

nombre de pôles:

26

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...50 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

courant assigné In:

1 A

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact