Wago Contact - CORD M340 A8EI JUMPFLEX1m - 706-3340/5404-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 28
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966236231
Réf. Sonepar
00093623623
Réf. Fournisseur
706-3340/5404-100
Marque
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
28
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


