Non retournable

Wago Contact - CORD M340 A8EI2m - 706-3340/404-200

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 28

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821315636

Réf. Sonepar

00093227183

Réf. Fournisseur

706-3340/404-200

Marque

Wago Contact

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

28

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact