Wago Contact - CORD M340 A8SI2m - 706-3340/504-200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143365901
Réf. Sonepar
00093227188
Réf. Fournisseur
706-3340/504-200
Marque
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
2 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
25
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


