Wago Contact - CORD S7-300 2x T12E1m - 706-2300/104-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143071994
Réf. Sonepar
00093490996
Réf. Fournisseur
706-2300/104-100
Marque
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


