Wago Contact - CORD WAGO 750 HESD 2xT8ES DS153m - 706-7753/306-300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821081623
Réf. Sonepar
00093491067
Réf. Fournisseur
706-7753/306-300
Marque
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


