Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Wago Contact - Cordon ETHERNET RJ-45 Cat 6a S/FTP - 2 m - 756-1250/1013-020

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - autre

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 2x4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143763103

Réf. Sonepar

00093376310

Réf. Fournisseur

756-1250/1013-020

Marque

Wago Contact

type de câble:

S/FTP

catégorie:

autre

longueur:

2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

2x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact