Wago Contact - Couteau de dénudage pour câble plat 5x16mm² - 897-952
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de dénudage diamètre - 5.09...5.09 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
section longitudinale - Oui
forme ronde - Non
couteaux interchangeables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454006426
Réf. Sonepar
00093400630
Réf. Fournisseur
897-952
Marque
Wago Contact
plage de dénudage diamètre:
5.09...5.09 mm
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Oui
forme ronde:
Non
couteaux interchangeables:
Non
plage de dénudage section transversale:
16...16 mm²
coupe en spirale:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


