Wago Contact - DC/DC 12 V DC entrée - 859-806
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 8...16 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821771050
Réf. Sonepar
00093177105
Réf. Fournisseur
859-806
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
0.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
8...16 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0.33
hauteur d'encastrement:
56 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
91 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


