🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Wago Contact - Derivateur coupl.serrage 5x16mm²noir - 895-1652

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 41 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454006396

Réf. Sonepar

00093400638

Réf. Fournisseur

895-1652

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

41 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

prise de phase:

sélectionnable

type de commutation intégrée:

sans

type de raccordement conducteur rond:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (fil fin):

6...10 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

6...6 mm²

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

2.97 kWh

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuSn

longueur:

200 mm

hauteur:

73 mm

largeur:

85 mm

Derivateur coupl.serrage 5x16mm²noir

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact