Wago Contact - Disj. électronique monovoie 6mm fixe - 24 VDC 8 A - 787-2861/800-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 8...8 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966241761

Réf. Sonepar

00093353317

Réf. Fournisseur

787-2861/800-000

Marque

Wago Contact

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

8...8 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.004 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

100 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

pays de fabrication:

CHINE

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

97.8 mm

profondeur:

95 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

18...30 V

Disj. électronique monovoie 6mm fixe - 24 VDC 8 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact