Wago Contact - Disj. électronique monovoie 6mm règlable - 24 VDC - 6A - 787-3861/600-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 6...6 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 18...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966705744
Réf. Sonepar
00093636357
Réf. Fournisseur
787-3861/600-000
Marque
Wago Contact
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
6...6 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
18...30 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.004 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
100 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
97.8 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la tension:
18...30 V
type de courant:
DC
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


