nouveau

Wago Contact - Disjoncteur électronique 24 V DC - 4 canaux 1...10 A (IO-Link) - 2596-3664/000-080

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Disjoncteur électronique 24 V DC - 4 canaux 1...10 A (IO-Link)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966798708

Réf. Sonepar

00093679870

Réf. Fournisseur

2596-3664/000-080

Marque

Wago Contact

Permet de protéger jusqu'à 4 voies grâce à un calibre réglable de 1 à 10A ou jusqu'à 16A en couplant deux voies. Ce module intègre une communication IO-Link.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, structures de communication modernes et sûres ainsi qu'une convivialité d'utilisation et de maintenance sont les exigences centrales que nous remplissons de manière optimale et durable avec nos produits et systèmes du domaine Interface Electronics : de l'acquisition, de la mesure, de la conversion et de la protection des signaux au niveau du terrain en passant par la commutation et le câblage systématique, jusqu'à la communication au niveau du contrôle.La base d'un système durable se compose d'alimentations efficaces, de disjoncteurs électroniques fiables, de relais de couplage étroits et d'une technologie de mesure d'énergie précise. Notre système de précâblage permet un Plug and Play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain.Sans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact