Wago Contact - Disjoncteur électronique 48 V DC - 4 canaux 2...10 A - 787-1664/000-200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 2...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143318884
Réf. Sonepar
00093144808
Réf. Fournisseur
787-1664/000-200
Marque
Wago Contact
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
2...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.016 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
100 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
115.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
32...58 V
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


