Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Distributeur en h 3 pôles / 1 mâle 2 femelles / Blanc - 890-684

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454404451

Réf. Sonepar

00093000855

Réf. Fournisseur

890-684

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

courant assigné du luminaire:

16 A

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties:

6

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.06583 kWh

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

57.85 mm

hauteur:

29 mm

largeur:

16.4 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Distributeur en h 3 pôles / 1 mâle 2 femelles / Blanc

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact