Wago Contact - Distributeur en T 3 pôles / 1 mâle 2 femelles / Noir - 890-606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454490485
Réf. Sonepar
00093000847
Réf. Fournisseur
890-606
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
distributeur T
courant assigné du luminaire:
16 A
nombre d'entrées:
3
nombre de sorties:
6
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.04444 kWh
matériel de contact:
CuSn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
54 mm
hauteur:
34 mm
largeur:
17.9 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


